曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-100DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-100DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20899936CDQ2B40-100DCZ-A96-
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899945CDQ2B40-100DCZ-A96S-
17,490
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899954CDQ2B40-100DCZ-LE-M9BWL標準ストローク
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899963CDQ2B40-100DCZ-M9BAZ-X271-
27,120
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20899979CDQ2B40-100DCZ-M9BV3-
25,410
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899988CDQ2B40-100DCZ-P5DWL-
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899997CDQ2B40-100DCZ-P5DWLS-
23,380
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900006CDQ2B40-100DCZ-XC6-
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20900015CDQ2B40-100DCZ-X1381-
8,450
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする