曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-100DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-100DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20900119CDQ2B40-100DMZ-A73ZS-XC6-
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20900128CDQ2B40-100DMZ-A93L-XC4-
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20900137CDQ2B40-100DMZ-A93ZS-XC6-
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20900146CDQ2B40-100DMZ-L-A93M標準ストローク
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900155CDQ2B40-100DMZ-L-M9BASBPC-
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900164CDQ2B40-100DMZ-L-M9BWL3-
25,740
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900173CDQ2B40-100DMZ-L-M9BWL4-
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900189CDQ2B40-100DMZ-L-M9BWVLS標準ストローク
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900198CDQ2B40-100DMZ-L-M9BWZ標準ストローク
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900207CDQ2B40-100DMZ-L-P4DWSE-
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900216CDQ2B40-100DMZ-LW-M9BL標準ストローク
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900225CDQ2B40-100DMZ-LW-P3DWASC標準ストローク
30,580
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900234CDQ2B40-100DMZ-M9BWSBPC-
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900243CDQ2B40-100DMZ-M9B3-XC8-
30,800
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20900259CDQ2B40-100DMZ-M9NWS-
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900268CDQ2B40-100DMZ-M9PSDPCS-
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900277CDQ2B40-100DMZ-P3DWASCS-
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900286CDQ2B40-100DMZ-W-A93-
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900295CDQ2B40-100DMZ-W-M9BAZ-
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900304CDQ2B40-100DMZ-W-M9N-
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900313CDQ2B40-100DMZ-W-M9NVL-
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900329CDQ2B40-100DMZ-XC2-
15,020
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20900338CDQ2B40-100DMZ-XC88-
19,800
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20900347CDQ2B40-100DMZ-XC92-
17,330
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする