薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-15DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-15DCMZ - SMC
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20900758CDQ2B40-15DCMZ-L-A93標準ストローク
16,230
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900767CDQ2B40-15DCMZ-L-M9BL標準ストローク
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900776CDQ2B40-15DCMZ-L-M9BWVZ標準ストローク
20,960
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900785CDQ2B40-15DCMZ-L-M9BWZS標準ストローク
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900794CDQ2B40-15DCMZ-L-M9BZ標準ストローク
19,860
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900803CDQ2B40-15DCMZ-L-M9N標準ストローク
18,650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900819CDQ2B40-15DCMZ-LW標準ストローク
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900828CDQ2B40-15DCMZ-LW-M9BWL標準ストローク
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900837CDQ2B40-15DCMZ-M9BASBPC-
24,810
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900846CDQ2B40-15DCMZ-M9BL-X271-
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20900855CDQ2B40-15DCMZ-M9BVS-
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900864CDQ2B40-15DCMZ-M9BWSDPC-X271-
25,470
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20900873CDQ2B40-15DCMZ-P3DWAL-
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする