薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-15DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-15DCZ - SMC
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20900889CDQ2B40-15DCZ-A93-XC88-
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20900898CDQ2B40-15DCZ-A93VL-XC35-
18,760
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20900907CDQ2B40-15DCZ-D-
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900916CDQ2B40-15DCZ-L-M9BASBPCS-
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900925CDQ2B40-15DCZ-L-M9BL標準ストローク
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900934CDQ2B40-15DCZ-L-P3DWAL標準ストローク
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900943CDQ2B40-15DCZ-M9BAM-
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900959CDQ2B40-15DCZ-M9BVS-
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900968CDQ2B40-15DCZ-M9BWVL4-
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900977CDQ2B40-15DCZ-M9NVM-
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900986CDQ2B40-15DCZ-P4DWSE-
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900995CDQ2B40-15DCZ-XC6-
15,020
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20901004CDQ2B40-15DCZ-XC89-
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする