薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-15DM

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-15DM - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20901083CDQ2B40-15DM-J79L-X271
18,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20901099CDQ2B40-15DM-M9BL-X271
18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20901065CDQ2B40-15DM-F7BVL-X271
18,950
取扱い終了
返品不可
20901074CDQ2B40-15DM-F7BWVZ-X271
21,250
取扱い終了
返品不可
20901108CDQ2B40-15DM-P5DWZ-XC35
27,200
取扱い終了
返品不可
20901117CDQ2B40-15DM-XC18
10,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20901083CDQ2B40-15DM-J79L-X27120901178CDQ2B40-15DMZ-J79L-X271CDQ2B40-15DM-J79L-X271 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-15DMZ SMC 20901178薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-15DMZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20901099CDQ2B40-15DM-M9BL-X27152357076CDQ2B40-15DMZ-M9BL-X271CDQ2B40-15DM-M9BL-X271 薄形シリンダ CDQ2B40-15 SMC 52357076薄形シリンダ CDQ2B40-15SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする