薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-20DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-20DCZ - SMC
ストローク(mm)
20
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20902158CDQ2B40-20DCZ-A90VL-(L) 3A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902167CDQ2B40-20DCZ-D-M9BM-(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902176CDQ2B40-20DCZ-L-A93標準ストローク(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
16,010
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902185CDQ2B40-20DCZ-L-M9NVL標準ストローク(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
19,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902194CDQ2B40-20DCZ-M9BMS-(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
15,350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902203CDQ2B40-20DCZ-M9BWL-XC89-(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20902219CDQ2B40-20DCZ-M9NWLS-(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする