曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-20DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-20DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20902307CDQ2B40-20DMZ-A93L-XC89-
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20902316CDQ2B40-20DMZ-J79-XC36-
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20902325CDQ2B40-20DMZ-L-A93VLS標準ストローク
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902334CDQ2B40-20DMZ-L-M9BA標準ストローク
19,580
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902343CDQ2B40-20DMZ-L-M9BASBPC-
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902359CDQ2B40-20DMZ-L-M9BASBPC3-
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902368CDQ2B40-20DMZ-L-M9BVL標準ストローク
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902377CDQ2B40-20DMZ-L-M9BWSBPC-
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902386CDQ2B40-20DMZ-L-M9BWVL標準ストローク
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902395CDQ2B40-20DMZ-L-M9BWVLS標準ストローク
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902404CDQ2B40-20DMZ-L-M9BWZ標準ストローク
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902413CDQ2B40-20DMZ-LV-M9BWL標準ストローク
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902429CDQ2B40-20DMZ-M9BASDPC-
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902438CDQ2B40-20DMZ-M9BAV-XC6-
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20902447CDQ2B40-20DMZ-M9BL-XC2-
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20902456CDQ2B40-20DMZ-P3DWAL-
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902465CDQ2B40-20DMZ-P3DWAZ-
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20902483CDQ2B40-20DMZ-XC2-
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20902474CDQ2B40-20DMZ-P3DWSC-XC88-
28,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする