曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-30DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-30DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20904127CDQ2B40-30DCZ-D-M9BASBPC-
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20904136CDQ2B40-30DCZ-D-P3DWASE-
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20904145CDQ2B40-30DCZ-L-A93Z標準ストローク
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20904154CDQ2B40-30DCZ-L-M9B標準ストローク
18,650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20904163CDQ2B40-30DCZ-L-M9BWMDPC-
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20904179CDQ2B40-30DCZ-L-M9NL標準ストローク
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20904188CDQ2B40-30DCZ-LD-M9BM標準ストローク
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20904197CDQ2B40-30DCZ-LD-M9BWVM標準ストローク
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20904206CDQ2B40-30DCZ-LE-M9BS標準ストローク
18,590
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20904215CDQ2B40-30DCZ-LE-M9NW標準ストローク
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20904224CDQ2B40-30DCZ-M9BMS-
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20904233CDQ2B40-30DCZ-M9BSBPC-
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20904249CDQ2B40-30DCZ-M9BWL4-
26,460
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20904258CDQ2B40-30DCZ-M9BWSDPCS-
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20904267CDQ2B40-30DCZ-XC88-
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20904276CDQ2B40-30DCZ-X1381-
6,910
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする