曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-30DFZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-30DFZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(F) ヘッド側インロー付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20904294CDQ2B40-30DFZ-A90L(L) 3A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20904303CDQ2B40-30DFZ-M9BWL-XC35(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20904319CDQ2B40-30DFZ-M9BWV(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
18,430
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする