曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40TN

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40TN - SMC
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20912563CDQ2B40TN-10SZ-M9PWVMBPCS-単動押出し形10
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912579CDQ2B40TN-15DMZ-L-M9NL標準ストローク複動片ロッド15
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912588CDQ2B40TN-15DZ-M9NWL-複動片ロッド15
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912597CDQ2B40TN-20DCMZ-XC35-複動片ロッド20
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912606CDQ2B40TN-20DZ-J79WL-複動片ロッド20
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912615CDQ2B40TN-25DZ-A73Z-複動片ロッド25
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912624CDQ2B40TN-35DCZ-複動片ロッド35
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912633CDQ2B40TN-40DCMZ-M9PMDPC-複動片ロッド40
24,090
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912649CDQ2B40TN-45DZ-複動片ロッド45
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912658CDQ2B40TN-50DCMZ-M9BWVSDPC-複動片ロッド50
25,800
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912667CDQ2B40TN-50DCMZ-XC35-複動片ロッド50
16,390
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912676CDQ2B40TN-55DZ-複動片ロッド55
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912685CDQ2B40TN-6DZ-複動片ロッド6
10,840
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912694CDQ2B40TN-75DZ-J79WL-複動片ロッド75
22,330
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912703CDQ2B40TN-75DZ-XC35-複動片ロッド75
15,130
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20912719CDQ2B40TN-76DZ-複動片ロッド76
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする