曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-100DFCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-100DFCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付取付ボルト(L) 同梱磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじおねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20913796CDQ2B50-100DFCMZ-L
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20913805CDQ2B50-100DFCMZ-L-M9B
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20913814CDQ2B50-100DFCMZ-L-M9BWL
25,960
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする