SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-100DFCZ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20913823
CDQ2B50-100DFCZ
CADデータダウンロード
-
¥
18,040
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20913839
CDQ2B50-100DFCZ-L
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください