曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-15DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-15DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20914803CDQ2B50-15DCZ-D-
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20914819CDQ2B50-15DCZ-D-M9BW-
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20914828CDQ2B50-15DCZ-L-M9BS標準ストローク
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20914837CDQ2B50-15DCZ-L-M9BW標準ストローク
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20914846CDQ2B50-15DCZ-L-M9BWZ標準ストローク
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20914855CDQ2B50-15DCZ-L-P3DWAL標準ストローク
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20914864CDQ2B50-15DCZ-LD-M9BWVL標準ストローク
24,530
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20914873CDQ2B50-15DCZ-M9BASBPC-
25,910
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20914889CDQ2B50-15DCZ-M9BS-X271-
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20914898CDQ2B50-15DCZ-M9NWLS-
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20914907CDQ2B50-15DCZ-XC88-
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする