曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-20DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-20DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20915528CDQ2B50-20DCZ-A73L-XC4-
23,160
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20915537CDQ2B50-20DCZ-E-M9PL3-
27,060
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20915546CDQ2B50-20DCZ-F7BWVL-
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20915555CDQ2B50-20DCZ-L-M9BASBPC-
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20915564CDQ2B50-20DCZ-L-M9BWSAPC-
24,970
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20915573CDQ2B50-20DCZ-L-M9BWV標準ストローク
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20915589CDQ2B50-20DCZ-M9BL3-
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20915598CDQ2B50-20DCZ-M9BWL-XC89-
23,320
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20915607CDQ2B50-20DCZ-M9BWL-XC91-
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20915616CDQ2B50-20DCZ-M9PV-
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20915625CDQ2B50-20DCZ-P4DWSC-
30,910
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20915634CDQ2B50-20DCZ-XC91-
16,340
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20915643CDQ2B50-20DCZ-X1381-
7,680
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする