曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-25DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-25DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20916623CDQ2B50-25DCZ-A93ZS-
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20916639CDQ2B50-25DCZ-D-M9B-
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20916648CDQ2B50-25DCZ-L-A93Z標準ストローク
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20916657CDQ2B50-25DCZ-L-M9B標準ストローク
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20916666CDQ2B50-25DCZ-LD-M9BASBPC-
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20916675CDQ2B50-25DCZ-M9BWL4-
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20916684CDQ2B50-25DCZ-M9NMS-
17,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20916693CDQ2B50-25DCZ-M9NWL-XC89-
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20916709CDQ2B50-25DCZ-P3DWAL-
27,340
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする