曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-30DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-30DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20917488CDQ2B50-30DCMZ-A93L-XC92-
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20917497CDQ2B50-30DCMZ-L-A93標準ストローク
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20917506CDQ2B50-30DCMZ-L-A93S標準ストローク
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20917515CDQ2B50-30DCMZ-L-M9BWVL標準ストローク
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20917524CDQ2B50-30DCMZ-L-M9NS標準ストローク
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20917533CDQ2B50-30DCMZ-LW-M9B標準ストローク
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20917549CDQ2B50-30DCMZ-M9BA-
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20917558CDQ2B50-30DCMZ-M9BAVL-XC6-
27,670
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20917567CDQ2B50-30DCMZ-M9BAVL-XC6X271-
30,580
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20917576CDQ2B50-30DCMZ-M9BAVL-X271-
27,120
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20917585CDQ2B50-30DCMZ-P3DWASE-XC35-
30,420
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20917594CDQ2B50-30DCMZ-P5DWSC-XC89-
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20917603CDQ2B50-30DCMZ-W-
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20917619CDQ2B50-30DCMZ-W-P3DWASC-
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20917628CDQ2B50-30DCMZ-W-P3DWASCS-
23,650
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20917637CDQ2B50-30DCMZ-XC89-
17,380
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする