曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-35DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-35DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20919107CDQ2B50-35DZ-A93VL4-
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919116CDQ2B50-35DZ-F7BAL-XC6-
27,500
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20919125CDQ2B50-35DZ-L-A93標準ストローク
17,380
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919134CDQ2B50-35DZ-L-M9BV標準ストローク
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919143CDQ2B50-35DZ-L-M9BWZ標準ストローク
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919159CDQ2B50-35DZ-LD-A93VL標準ストローク
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919168CDQ2B50-35DZ-M9BASDPC-
25,960
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919177CDQ2B50-35DZ-M9BAZS-
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919186CDQ2B50-35DZ-M9BL-XC89-
22,330
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20919195CDQ2B50-35DZ-M9BWL-XC8-
30,970
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20919204CDQ2B50-35DZ-M9BWM-
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919213CDQ2B50-35DZ-M9BWSDPC-
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919229CDQ2B50-35DZ-M9NJL-XB14-
39,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20919238CDQ2B50-35DZ-M9PWSDPC-
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919247CDQ2B50-35DZ-X271-
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする