曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-40DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-40DZ - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
16件中 1~16件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20920044CDQ2B50-40DZ-D-M9BS-
¥19,970
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920053CDQ2B50-40DZ-E-A93L-
¥21,230
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920069CDQ2B50-40DZ-L-A96標準ストローク
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920078CDQ2B50-40DZ-L-A96L標準ストローク
¥18,540
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920087CDQ2B50-40DZ-L-M9BA標準ストローク
¥22,060
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920096CDQ2B50-40DZ-L-M9BAL標準ストローク
¥22,720
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920105CDQ2B50-40DZ-L-M9BAV標準ストローク
¥22,720
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920114CDQ2B50-40DZ-L-M9BLS標準ストローク
¥17,380
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920123CDQ2B50-40DZ-L-M9BWS標準ストローク
¥17,330
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920139CDQ2B50-40DZ-LD標準ストローク
¥17,380
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920148CDQ2B50-40DZ-LE-M9BL標準ストローク
¥23,650
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920157CDQ2B50-40DZ-LE-M9BWSAPC-
¥27,940
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920166CDQ2B50-40DZ-M9BASDPC-
¥26,240
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920175CDQ2B50-40DZ-M9BL-XC8-
¥30,750
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20920184CDQ2B50-40DZ-M9N-XC8-
¥30,310
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20920193CDQ2B50-40DZ-X271-
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする