薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-45DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-45DMZ - SMC
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20920464CDQ2B50-45DMZ-A93M-
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920473CDQ2B50-45DMZ-L-A93LS標準ストローク
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920489CDQ2B50-45DMZ-L-M9BL標準ストローク
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920498CDQ2B50-45DMZ-L-M9BZ標準ストローク
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920507CDQ2B50-45DMZ-M9BM-
20,960
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920516CDQ2B50-45DMZ-M9BVL-XC8-
33,060
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20920525CDQ2B50-45DMZ-M9BWSDPC-
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920534CDQ2B50-45DMZ-M9NAZ-
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920543CDQ2B50-45DMZ-P3DWASC-
28,550
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920559CDQ2B50-45DMZ-P3DWASCS-
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20920568CDQ2B50-45DMZ-W-M9BV-
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする