薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-75DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-75DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20923133CDQ2B50-75DCZ-A93-XC88-
25,410
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20923149CDQ2B50-75DCZ-E-M9BL-
26,070
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20923158CDQ2B50-75DCZ-L-M9BW標準ストローク
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20923167CDQ2B50-75DCZ-LD-P3DWASC標準ストローク
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20923176CDQ2B50-75DCZ-M9BAL3-
29,370
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20923185CDQ2B50-75DCZ-M9BASDPC-
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20923194CDQ2B50-75DCZ-M9PWVSDPC-
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20923203CDQ2B50-75DCZ-P3DWAL-XC89-
31,850
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする