薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50F

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50F - SMC
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20924208CDQ2B50F-10DZ-A73L-複動片ロッド10
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924217CDQ2B50F-10DZ-A93-複動片ロッド10
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924226CDQ2B50F-10SZ標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924235CDQ2B50F-10SZ-L-M9BWVLS標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924244CDQ2B50F-100DMZ-複動片ロッド100
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924253CDQ2B50F-15DCMZ-複動片ロッド15
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924269CDQ2B50F-20DCMZ-複動片ロッド20
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924278CDQ2B50F-20DCZ-複動片ロッド20
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924287CDQ2B50F-20SMZ-A93標準ストローク(S) 単動 : 押出し20
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924296CDQ2B50F-25DCMZ-複動片ロッド25
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924305CDQ2B50F-25DCZ-複動片ロッド25
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924314CDQ2B50F-25DZ-J79L-複動片ロッド25
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924323CDQ2B50F-30DCMZ-複動片ロッド30
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924339CDQ2B50F-30DFZ-複動片ロッド30
14,410
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924348CDQ2B50F-35DCMZ-複動片ロッド35
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924357CDQ2B50F-35DMZ-複動片ロッド35
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924366CDQ2B50F-35DZ-複動片ロッド35
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924375CDQ2B50F-35DZ-L-M9BVM標準ストローク複動片ロッド35
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924384CDQ2B50F-50DCMZ-A73L-複動片ロッド50
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924393CDQ2B50F-50DMZ-F7BASBPC-複動片ロッド50
31,630
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924409CDQ2B50F-50DMZ-M9BW-複動片ロッド50
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924418CDQ2B50F-50DZ-L標準ストローク複動片ロッド50
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924427CDQ2B50F-50DZ-M9BVL-複動片ロッド50
23,270
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924436CDQ2B50F-60DMZ-複動片ロッド60
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924445CDQ2B50F-60DZ-L-M9BWL-複動片ロッド60
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924454CDQ2B50F-65DMZ-複動片ロッド65
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924463CDQ2B50F-75DCZ-複動片ロッド75
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924479CDQ2B50F-75DMZ-A73L-複動片ロッド75
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする