曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50M

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50M - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20924488CDQ2B50M-10DZ-L-M9NVL10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924497CDQ2B50M-100DMZ-M9BVL100(M) ロッド先端おねじ
27,720
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924506CDQ2B50M-100DZ100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924515CDQ2B50M-15DMZ15(M) ロッド先端おねじ
16,280
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924524CDQ2B50M-30DMZ-M9BVL30(M) ロッド先端おねじ
24,370
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924533CDQ2B50M-30DZ-M9NL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
23,270
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924549CDQ2B50M-40DZ-M9BWL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924558CDQ2B50M-50DFZ50(F) ヘッド側インロー付
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924567CDQ2B50M-50DZ50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924576CDQ2B50M-75DMZ-L-M9B75(M) ロッド先端おねじ
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924585CDQ2B50M-75DMZ-L-M9BW75(M) ロッド先端おねじ
25,800
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924594CDQ2B50M-75DMZ-LW-M9BW75(M) ロッド先端おねじ
27,610
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20924603CDQ2B50M-75DZ-M9BWL75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする