曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-10DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-10DCZ - SMC
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20925739CDQ2B63-10DCZ-A93Z-
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20925748CDQ2B63-10DCZ-L-A73-
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20925757CDQ2B63-10DCZ-L-A93L標準ストローク
20,960
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20925766CDQ2B63-10DCZ-L-M9BVM標準ストローク
23,710
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20925775CDQ2B63-10DCZ-L-M9BVSBPCS-
22,330
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20925784CDQ2B63-10DCZ-M9BVSBPC-
27,560
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする