曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-10DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-10DZ - SMC
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20925924CDQ2B63-10DZ-A73LS-XC9-
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20925933CDQ2B63-10DZ-A80CS-
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20925949CDQ2B63-10DZ-A93L-XC9-
¥23,710
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20925958CDQ2B63-10DZ-A93ZS-XC91-
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20925967CDQ2B63-10DZ-D-M9BVL-
¥25,410
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20925976CDQ2B63-10DZ-E-M9BV-
¥24,750
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20925985CDQ2B63-10DZ-L-A93L標準ストローク
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20925994CDQ2B63-10DZ-L-A93LS標準ストローク
¥17,380
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20926003CDQ2B63-10DZ-L-M9BVM標準ストローク
¥22,170
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20926019CDQ2B63-10DZ-L-M9BVMS標準ストローク
¥18,760
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20926028CDQ2B63-10DZ-L-M9NVL標準ストローク
¥22,500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20926037CDQ2B63-10DZ-M9BWVMS-
¥18,700
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする