SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-100DFCMZ
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20926353
CDQ2B63-100DFCMZ
CADデータダウンロード
¥
24,640
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20926369
CDQ2B63-100DFCMZ-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
31,680
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください