薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-20DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-20DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20928067CDQ2B63-20DMZ-A73ZS-
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20928076CDQ2B63-20DMZ-L-A93標準ストローク
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20928085CDQ2B63-20DMZ-L-M9BAL標準ストローク
25,190
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20928094CDQ2B63-20DMZ-L-M9BM標準ストローク
22,660
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20928103CDQ2B63-20DMZ-L-P5DWL-
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20928119CDQ2B63-20DMZ-LW標準ストローク
18,540
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20928128CDQ2B63-20DMZ-LW-M9B標準ストローク
24,150
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20928137CDQ2B63-20DMZ-LW-M9BV標準ストローク
25,030
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20928146CDQ2B63-20DMZ-M9BSDPC-
26,510
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20928155CDQ2B63-20DMZ-M9BVL3-
27,230
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20928164CDQ2B63-20DMZ-M9PAZ-
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20928173CDQ2B63-20DMZ-M9PW-
22,660
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20928189CDQ2B63-20DMZ-P3DWA-
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20928198CDQ2B63-20DMZ-P3DWAL-
29,370
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20928207CDQ2B63-20DMZ-P4DWSC-XC35-
35,040
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20928216CDQ2B63-20DMZ-P4DWSE-
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20928225CDQ2B63-20DMZ-P4DWSE-XC35-
35,040
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20928234CDQ2B63-20DMZ-X271-
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする