曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63TF

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63TF - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20936108CDQ2B63TF-100DZ-L標準ストローク100
23,270
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936117CDQ2B63TF-100DZ-XC9-100
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936126CDQ2B63TF-12DZ-XB10-12
15,570
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936135CDQ2B63TF-15DZ-A93L-15
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936144CDQ2B63TF-20DCZ-M9PL-20
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936153CDQ2B63TF-20DZ-M9PWSDPC-20
26,570
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936169CDQ2B63TF-25DZ-XB14-25
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936178CDQ2B63TF-30DCMZ-L-M9PWVL標準ストローク30
26,620
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936187CDQ2B63TF-30DCMZ-M9PWVL-30
26,180
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936196CDQ2B63TF-30DCZ-M9PWSDPC-30
28,770
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936205CDQ2B63TF-30DZ-XB14-30
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936214CDQ2B63TF-30DZ-XB9-30
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936223CDQ2B63TF-30DZ-XC89-30
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936239CDQ2B63TF-35DZ-D-35
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936248CDQ2B63TF-40DCZ-XB9-40
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936257CDQ2B63TF-50DZ-XB14-50
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936266CDQ2B63TF-50DZ-XC35-50
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936275CDQ2B63TF-75DCMZ-M9PWSDPCS-75
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936284CDQ2B63TF-75DFMZ-75
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936293CDQ2B63TF-80DMZ-XB10-80
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする