曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63TN

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63TN - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20936309CDQ2B63TN-10DMZ-10
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936318CDQ2B63TN-100DCMZ-P5DWL-100
40,040
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936327CDQ2B63TN-100DCMZ-XC35-100
26,460
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936336CDQ2B63TN-100DCZ-LE標準ストローク100
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936345CDQ2B63TN-25DZ-A93L-25
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936354CDQ2B63TN-30DZ-A93L-30
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936363CDQ2B63TN-50DCMZ-P5DWL-50
36,470
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936379CDQ2B63TN-72DCMZ-P5DWL-72
38,340
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936388CDQ2B63TN-75DCMZ-P5DWL-75
38,340
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする