曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-100DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-100DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20936878CDQ2B80-100DCMZ-A93VL4-
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20936887CDQ2B80-100DCMZ-F7BVL-
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20936896CDQ2B80-100DCMZ-L-M9BAVL標準ストローク
41,970
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20936905CDQ2B80-100DCMZ-L-M9BVL標準ストローク
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20936914CDQ2B80-100DCMZ-M9BL-XC89-
41,310
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936939CDQ2B80-100DCMZ-P3DWAZ-XC89-
49,230
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936948CDQ2B80-100DCMZ-P5DWLS-
39,660
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20936957CDQ2B80-100DCMZ-W-
34,870
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20936923CDQ2B80-100DCMZ-P3DW-
40,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする