曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-100DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-100DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20936966CDQ2B80-100DCZ-A72-
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20936975CDQ2B80-100DCZ-J79WL3-
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20936984CDQ2B80-100DCZ-L-M9BW標準ストローク
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20936993CDQ2B80-100DCZ-LD-M9NL標準ストローク
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937009CDQ2B80-100DCZ-M9BASBPC3-
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937018CDQ2B80-100DCZ-M9BVSDPC-
41,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする