曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-100DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-100DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937054CDQ2B80-100DMZ-A73L-XC4-
40,210
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20937063CDQ2B80-100DMZ-L-M9BWSDPC-
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937079CDQ2B80-100DMZ-LW-A93標準ストローク
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937088CDQ2B80-100DMZ-M9BAS-
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937097CDQ2B80-100DMZ-M9BASDPC-
41,860
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937106CDQ2B80-100DMZ-M9BLS-
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937115CDQ2B80-100DMZ-P3DWASC-
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937124CDQ2B80-100DMZ-P3DWASCS-
36,410
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937133CDQ2B80-100DMZ-W-M9BAL-
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする