曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-20DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-20DCZ - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937858CDQ2B80-20DCZ-D-M9BW-
¥37,020
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937867CDQ2B80-20DCZ-F7BASBPC-
¥40,590
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937876CDQ2B80-20DCZ-L-M9BASBPC-
¥38,170
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937885CDQ2B80-20DCZ-L-M9N標準ストローク
¥31,790
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937894CDQ2B80-20DCZ-LE-M9BA標準ストローク
¥39,110
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937903CDQ2B80-20DCZ-M9B-XB13-
¥31,680
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20937919CDQ2B80-20DCZ-M9BVLS-
¥29,100
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937928CDQ2B80-20DCZ-M9BWVL-XC6-
¥37,730
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20937937CDQ2B80-20DCZ-M9PVL-
¥32,670
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする