曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-20DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-20DZ - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
14件中 1~14件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20938025CDQ2B80-20DZ-A73C-XC36-
¥34,600
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20938034CDQ2B80-20DZ-A73L-XC8-
¥43,950
¥39,980
¥43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20938043CDQ2B80-20DZ-A73L3-
¥30,640
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938059CDQ2B80-20DZ-F7BASBPCS-
¥30,750
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938068CDQ2B80-20DZ-F7P-
¥29,810
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938077CDQ2B80-20DZ-L-M9BVL3-
¥34,380
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938086CDQ2B80-20DZ-L-M9BW標準ストローク
¥29,810
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938095CDQ2B80-20DZ-L-M9BWV標準ストローク
¥30,470
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938104CDQ2B80-20DZ-L-M9BWVM標準ストローク
¥30,800
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938113CDQ2B80-20DZ-M9BWSDPCS-
¥28,490
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938129CDQ2B80-20DZ-M9NL-XC6-
¥34,430
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20938138CDQ2B80-20DZ-P3DWASC-
¥36,740
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938147CDQ2B80-20DZ-P3DWASC-XC35-
¥39,220
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938156CDQ2B80-20DZ-P4DWSC-XC35-
¥42,410
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする