曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-25DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-25DZ - SMC
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
13件中 1~13件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20938524CDQ2B80-25DZ-F7NTLS-
¥28,000
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938533CDQ2B80-25DZ-F7PVS-
¥26,950
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938549CDQ2B80-25DZ-L-M9BWZS標準ストローク
¥27,830
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938558CDQ2B80-25DZ-L-M9BW3-
¥33,330
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938567CDQ2B80-25DZ-LD-M9BL標準ストローク
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938576CDQ2B80-25DZ-LD-M9BWL標準ストローク
¥36,250
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938585CDQ2B80-25DZ-M9B-XC8-
¥45,050
¥39,980
¥43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20938594CDQ2B80-25DZ-M9BVZ-
¥31,460
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938603CDQ2B80-25DZ-M9BWL-XC35-
¥32,950
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20938619CDQ2B80-25DZ-M9PWSDPC-
¥34,210
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938628CDQ2B80-25DZ-P5DWSCS-XC35-
¥34,490
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20938637CDQ2B80-25DZ-XC6-
¥28,380
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20938646CDQ2B80-25DZ-XC88-
¥31,460
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする