曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-50DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-50DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20940798CDQ2B80-50DCMZ-F7BVL-X271-
40,760
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20940807CDQ2B80-50DCMZ-L-M9BWL標準ストローク
36,360
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20940816CDQ2B80-50DCMZ-L-M9BZ標準ストローク
36,580
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940825CDQ2B80-50DCMZ-L-M9NL標準ストローク
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940834CDQ2B80-50DCMZ-M9BL-XC89-
38,450
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20940843CDQ2B80-50DCMZ-M9BW-XB9-
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940859CDQ2B80-50DCMZ-M9BWLS-
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940868CDQ2B80-50DCMZ-M9BWSDPC-XC89-
42,740
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20940877CDQ2B80-50DCMZ-P3DWASC-XC89-
45,710
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20940886CDQ2B80-50DCMZ-V-
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940895CDQ2B80-50DCMZ-W-A93-XC26-
35,860
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20940904CDQ2B80-50DCMZ-W-M9BW-
38,170
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする