曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-50DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-50DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20941035CDQ2B80-50DMZ-A73L-XC8-
48,620
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20941044CDQ2B80-50DMZ-A93M-
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20941053CDQ2B80-50DMZ-A93V-X271-
35,370
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20941069CDQ2B80-50DMZ-L-A72-
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20941078CDQ2B80-50DMZ-L-A90標準ストローク
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20941087CDQ2B80-50DMZ-L-A93Z標準ストローク
31,960
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20941096CDQ2B80-50DMZ-L-A93ZS標準ストローク
29,590
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20941105CDQ2B80-50DMZ-LV標準ストローク
29,370
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20941114CDQ2B80-50DMZ-LW標準ストローク
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20941123CDQ2B80-50DMZ-LW-M9BAL標準ストローク
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20941139CDQ2B80-50DMZ-M9B-X271-
36,910
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20941148CDQ2B80-50DMZ-M9BAL-XC6-
40,700
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20941157CDQ2B80-50DMZ-M9BM-XC8-
49,610
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20941166CDQ2B80-50DMZ-M9BWL-XC8-
50,490
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20941175CDQ2B80-50DMZ-M9BWVSDPC-
38,010
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20941184CDQ2B80-50DMZ-M9BZS-
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20941193CDQ2B80-50DMZ-M9B3-
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20941209CDQ2B80-50DMZ-M9NVL3-
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20941218CDQ2B80-50DMZ-M9PWSDPC-
37,350
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20941227CDQ2B80-50DMZ-P3DWASC-
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20941236CDQ2B80-50DMZ-P3DWASC-XC35-
42,790
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20941245CDQ2B80-50DMZ-P3DWASCS-
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20941254CDQ2B80-50DMZ-P3DWAZ-XC89-
44,060
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20941263CDQ2B80-50DMZ-W-M9BL-
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20941279CDQ2B80-50DMZ-W-M9NW-
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20941288CDQ2B80-50DMZ-W-P3DWAL-
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする