SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-78DZ
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
78
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942977
CDQ2B80-78DZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20942986
CDQ2B80-78DZ-XB10A
CADデータダウンロード
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください