曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-79DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-79DZ - SMC
ストローク(mm)79作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20942995CDQ2B80-79DZ-XB108079
28,600
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20943004CDQ2B80-79DZ-XB10A8079
28,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20943004CDQ2B80-79DZ-XB10A20942995CDQ2B80-79DZ-XB10CDQ2B80-79DZ-XB10A 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-79DZ SMC 20942995薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-79DZSMC1個
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする