曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DH40

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DH40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20944054CDQ2DH40-100DMZ-V-M9BAL3-100
29,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20944063CDQ2DH40-100DZ-F7BAL-100
26,240
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20944079CDQ2DH40-15DMZ-M9BW標準ストローク15
18,650
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20944088CDQ2DH40-50DMZ-W-M9BWSBPC-50
26,570
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする