SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DH50
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944097
CDQ2DH50-150DMZ
-
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20944106
CDQ2DH50-25DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください