SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS80
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準・(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944797
CDQ2DS80-100DCMZ-XC89
CADデータダウンロード
100
¥
38,340
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20944806
CDQ2DS80-50DCMZ-P3DWASC
CADデータダウンロード
50
¥
45,930
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください