SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D100R
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20945743
CDQ2D100R-100DZ
CADデータダウンロード
100
100
¥
43,730
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20945759
CDQ2D100R-30DZ
CADデータダウンロード
100
30
¥
36,960
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください