SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D100V
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20945768
CDQ2D100V-100DZ
CADデータダウンロード
100
¥
49,390
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20945777
CDQ2D100V-100DZ-M9BAZS
CADデータダウンロード
100
¥
53,960
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20945786
CDQ2D100V-30DZ
CADデータダウンロード
30
¥
42,630
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20945795
CDQ2D100V-30DZ-M9BAZS
CADデータダウンロード
30
¥
47,190
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください