曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D12

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D12 - SMC
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全38種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20945804CDQ2D12-10DMZ-M9BAVSBPCS-複動片ロッド10
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20945813CDQ2D12-10DMZ-V-複動片ロッド10
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
20945829CDQ2D12-15DMZ-M9BWSDPC-複動片ロッド15
16,170
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20945838CDQ2D12-15DMZ-M9NVL-複動片ロッド15
12,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20945847CDQ2D12-15DMZ-W-M9BA-複動片ロッド15
13,930
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20945856CDQ2D12-15DMZ-W-M9BAL-複動片ロッド15
14,590
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20945865CDQ2D12-15DMZ-W-M9BWL-複動片ロッド15
12,940
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20945874CDQ2D12-15DMZ-XB9-複動片ロッド15
5,780
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
20945883CDQ2D12-20DCMZ-A93S-複動片ロッド20
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
20945899CDQ2D12-20DCMZ-V-A93VL-複動片ロッド20
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20945908CDQ2D12-20DCMZ-V-M9BV-複動片ロッド20
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20945917CDQ2D12-20DCMZ-V-M9BVL-複動片ロッド20
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20945926CDQ2D12-20DCMZ-W-M9BWL-複動片ロッド20
14,590
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20945935CDQ2D12-20DMZ-A73ZS-複動片ロッド20
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
20945944CDQ2D12-20DMZ-V-A93L-複動片ロッド20
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
20945953CDQ2D12-20DMZ-V-M9BL-複動片ロッド20
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20945969CDQ2D12-20DMZ-W-M9BVL-複動片ロッド20
14,040
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20945978CDQ2D12-20DMZ-W-M9BWZ-複動片ロッド20
14,370
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20945987CDQ2D12-20DZ-M9NLS-複動片ロッド20
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
20946005CDQ2D12-25DCMZ-W-M9B-複動片ロッド25
13,550
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20946014CDQ2D12-25DCMZ-W-M9BL-複動片ロッド25
14,210
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20946023CDQ2D12-25DCZ-A73L5-複動片ロッド25
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20946039CDQ2D12-25DCZ-A93VL-複動片ロッド25
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20946048CDQ2D12-25DMZ-M9NZ-複動片ロッド25
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20946057CDQ2D12-25DMZ-W-M9PL-複動片ロッド25
13,550
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20946066CDQ2D12-30DCMZ-W-複動片ロッド30
8,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
20946075CDQ2D12-30DCMZ-W-M9BM-複動片ロッド30
14,040
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20946109CDQ2D12-30DMZ-A93VZS-複動片ロッド30
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
20946118CDQ2D12-30DMZ-M9PWSDPC-複動片ロッド30
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20946127CDQ2D12-30DMZ-V-M9N-複動片ロッド30
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20946136CDQ2D12-5DCMZ-A73LS-複動片ロッド5
7,650
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
20946145CDQ2D12-5DCMZ-F7BVL-複動片ロッド5
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20946154CDQ2D12-5DCMZ-F7NVL6-複動片ロッド5
26,950
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20946163CDQ2D12-5DCMZ-W-複動片ロッド5
5,680
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
20946179CDQ2D12-5SMZ-M9NV標準ストローク(S) 単動 : 押出し5
10,780
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20945996CDQ2D12-25DCM-M9BAVLS-X271-複動片ロッド25
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20946084CDQ2D12-30DM-M9BWL-X271-複動片ロッド30
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20946093CDQ2D12-30DM-X271-複動片ロッド30
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20945996CDQ2D12-25DCM-M9BAVLS-X27152901344CDQ2D12-25DCMZ-M9BAVLS-X271CDQ2D12-25DCM-M9BAVLS-X271 薄形シリンダ CDQ2D12-2 SMC 52901344薄形シリンダ CDQ2D12-2SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20946084CDQ2D12-30DM-M9BWL-X27136122634CDQ2D12-30DMZ-M9BWL-X271CDQ2D12-30DM-M9BWL-X271 CD Series(CDQ2D12) SMC 36122634CD Series(CDQ2D12)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20946093CDQ2D12-30DM-X27136121435CDQ2D12-30DMZ-X271CDQ2D12-30DM-X271 CD Series(CDQ2D12) SMC 36121435CD Series(CDQ2D12)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする