曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D20-20DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D20-20DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20947125CDQ2D20-20DCMZ-M9BAL-XB9(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,170
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20947134CDQ2D20-20DCMZ-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20947143CDQ2D20-20DCMZ-W-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする