曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D20-40DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D20-40DMZ - SMC
ストローク(mm)
40
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20947606CDQ2D20-40DMZ-A93Z
¥12,650
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20947615CDQ2D20-40DMZ-M9BWS
¥11,000
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20947624CDQ2D20-40DMZ-M9NWVL
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20947633CDQ2D20-40DMZ-V
¥8,530
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20947649CDQ2D20-40DMZ-W
¥8,750
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20947658CDQ2D20-40DMZ-W-A93
¥12,160
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20947667CDQ2D20-40DMZ-W-A93V
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20947676CDQ2D20-40DMZ-W-M9BVL
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20947685CDQ2D20-40DMZ-W-M9PL
¥15,240
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする