曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D20-45DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D20-45DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)45タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20947719CDQ2D20-45DMZ-M9NWLM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20947728CDQ2D20-45DMZ-V-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20947737CDQ2D20-45DMZ-W-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20947746CDQ2D20-45DMZ-W-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする