曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D25-35DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D25-35DMZ - SMC
ストローク(mm)
35
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20949137CDQ2D25-35DMZ-M9BVLS(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20949146CDQ2D25-35DMZ-W-A93VL(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20949155CDQ2D25-35DMZ-W-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
16,170
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20949164CDQ2D25-35DMZ-W-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20949173CDQ2D25-35DMZ-W-M9P(-) 0.5M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し(-) 2ヶ付
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする