曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-40DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-40DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20952269CDQ2D32-40DCMZ-M9BWL-XC35
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20952278CDQ2D32-40DCMZ-M9BWM-XC92
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20952287CDQ2D32-40DCMZ-M9NWV
19,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20952296CDQ2D32-40DCMZ-M9NWZ
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20952305CDQ2D32-40DCMZ-P3DWAL-XC26C
27,560
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20952314CDQ2D32-40DCMZ-V-A93VL
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20952323CDQ2D32-40DCMZ-W-M9BWL-XC26C
23,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20952339CDQ2D32-40DCMZ-W-M9NWVL
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20952348CDQ2D32-40DCMZ-XC89
15,020
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする