薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-35DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-35DCMZ - SMC
ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)40内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20956663CDQ2D40-35DCMZ-A93-XC884035
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20956679CDQ2D40-35DCMZ-M9NW4035
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20956688CDQ2D40-35DCMZ-P4DWSC4035
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20956697CDQ2D40-35DCMZ-P4DWZ-XC354035
33,000
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20956706CDQ2D40-35DCMZ-V-A904035
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20956715CDQ2D40-35DCMZ-V-A90L4035
18,540
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20956724CDQ2D40-35DCMZ-W-A934035
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20956733CDQ2D40-35DCMZ-W-A93L4035
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20956749CDQ2D40-35DCMZ-W-M9BAVSBPC4035
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする